使用例

ワークジャケット ”ボーレル”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25026796 品番 1511-WL-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
耐水圧5000mmなので小雨〜中雨を凌ぐことが出来ます。
透湿性も優れており蒸れにくいです。
フードは取り外し可能です。
肘部分は補強加工で耐久性を高めています。
雨が腰回りに染み込まないように背中の裾部分を長くしています。
袖口が二重になっており雨が入りにくくなっています。
裾は絞り込み調整が可能です。

トラスコ品番382-0194 材質ポリエステル94%、スパンデックス6% 迷彩 サイズL 胸囲(cm)108 袖丈(cm)69 着丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする