1133-BL-S ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1133-BL-S ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026805
1133-BL-S ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026805
1133-BL-S ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026805
1133-BL-S ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026805
1133-BL-S ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026805

ワークジャケット ”フローレス”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック
サイズS
内容量1着注文コード25026805品番1133-BL-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
耐水圧5000mmなので小雨~中雨を凌ぐことが出来ます。
透湿性も優れており蒸れにくいです。
フードは取り外し可能です。
スマホポケットにはイヤホンを通す穴がついています。
裾と袖口は絞り込み調整が可能です。

トラスコ品番381-9956材質ポリエステル94%、スパンデックス6%ブラックサイズS胸囲(cm)92着丈(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする