※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1133-BL-L ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026830 1133-BL-L ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026830 1133-BL-L ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026830 1133-BL-L ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026830 1133-BL-L ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026830

ワークジャケット ”フローレス”

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズL 注文コード25026830 品番1133-BL-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
耐水圧5000mmなので小雨〜中雨を凌ぐことが出来ます。
透湿性も優れており蒸れにくいです。
フードは取り外し可能です。
スマホポケットにはイヤホンを通す穴がついています。
裾と袖口は絞り込み調整が可能です。

トラスコ品番381-9953 材質ポリエステル94%、スパンデックス6% ブラック サイズL 胸囲(cm)108 着丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする