※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1133-GR-S ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026839 1133-GR-S ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026839 1133-GR-S ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026839 1133-GR-S ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026839 1133-GR-S ワークジャケット ”フローレス” ノースウェイズ 25026839

ワークジャケット ”フローレス”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25026839 品番 1133-GR-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
耐水圧5000mmなので小雨〜中雨を凌ぐことが出来ます。
透湿性も優れており蒸れにくいです。
フードは取り外し可能です。
スマホポケットにはイヤホンを通す穴がついています。
裾と袖口は絞り込み調整が可能です。

トラスコ品番381-9924 材質ポリエステル94%、スパンデックス6% グレー サイズS 胸囲(cm)92 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする