※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワークダウンベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25026900 品番 1104-BL-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
ワーカー用に素材を強化したダウンベストです。
耐水圧2000mmなので小雨を凌ぐことが出来ます。
透湿性も優れており蒸れにくいです。
ポケットのジッパーは防水仕様です。
裾部分は絞り込み調整が可能です。

トラスコ品番381-9960 材質ポリエステル94%、スパンデックス6% ブラック サイズS 胸囲(cm)92 着丈(cm)73.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする