※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワークダウンベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ブラック 注文コード25026909 品番1104-BL-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
ワーカー用に素材を強化したダウンベストです。
耐水圧2000mmなので小雨を凌ぐことが出来ます。
透湿性も優れており蒸れにくいです。
ポケットのジッパーは防水仕様です。
裾部分は絞り込み調整が可能です。

トラスコ品番381-9954 材質ポリエステル94%、スパンデックス6% ブラック サイズM 胸囲(cm)100 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする