英字刻印セット エクストラハード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(27本) 注文コード 25027067 品番 11103000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。
ステンレスにも刻印することができます。
刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。
印面は先が尖っており確実に刻印できます。
本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。
刻印面の硬度は58〜61HRCです。
丈夫なケースに入っております。

トラスコ品番379-5313 セット内容A〜Z、「&」(27本) 材質炭素鋼(C45+C) 文字種別英字 文字サイズ(mm)3
注意
※作業手袋、保護メガネを着用し周りに人がいない事を確認し作業して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする