曜日別特売
11003000 数字刻印セット エクストラ グラブレム 25027180

数字刻印セット エクストラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字サイズ(mm)3
内容量1セット(9本)注文コード25027180品番11003000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。
ステンレスにも刻印することができます。
刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。
印面は先が尖っており確実に刻印できます。
本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。
刻印面の硬度は58~61HRCです。
丈夫なケースに入っております。

トラスコ品番379-5321セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字文字サイズ(mm)3
注意
※作業手袋、保護メガネを着用し周りに人がいない事を確認し作業して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする