404010501 耐水ウェア ジャケット ドルフィン 25027390

使用例

404010501 耐水ウェア ジャケット ドルフィン 25027390
404010501 耐水ウェア ジャケット ドルフィン 25027390
404010501 耐水ウェア ジャケット ドルフィン 25027390
404010501 耐水ウェア ジャケット ドルフィン 25027390
404010501 耐水ウェア ジャケット ドルフィン 25027390
404010501 耐水ウェア ジャケット ドルフィン 25027390

耐水ウェア ジャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブルー
サイズM
内容量1着注文コード25027390品番404010501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
ジッパーがむき出しになっておらず優れた耐浸水性があります。
フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。
太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。
表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。
袖口の広さはボタンで調整できます。
素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。

用途
農業、果樹栽培、園芸、清掃業などに。
トラスコ品番380-2092材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC)ブルーサイズM胸囲(cm)100~104身長(cm)164~170
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする