406123501 多機能ウェア アノラックジャケット ドルフィン 25027417 406123501 多機能ウェア アノラックジャケット ドルフィン 25027417 406123501 多機能ウェア アノラックジャケット ドルフィン 25027417 406123501 多機能ウェア アノラックジャケット ドルフィン 25027417

多機能ウェア アノラックジャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25027417 品番 406123501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

薬品、化学品、油への耐性があります。
耐熱性があり静電防止素材を使用しております。
非常に軽く作業しやすいです。
雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
頭から被るアノラックタイプで非常に高い耐浸水性があります。
胸元はボタンで開閉できます。
フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。
伸縮性ゴムのお陰で袖口から水の侵入を低減できます。
表面は耐水性と柔軟性が両立する、ポリウレタン(PU)でコーティングされています。

用途工場での清掃、薬品を使用した清掃など。 トラスコ品番380-2097 材質裏:ポリアミド 表:ポリウレタン(PU) ネイビー サイズM 胸囲(cm)100〜104 身長(cm)164〜170
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする