406123503 多機能ウェア アノラックジャケット ドルフィン 25027435

 

406123503 多機能ウェア アノラックジャケット ドルフィン 25027435
406123503 多機能ウェア アノラックジャケット ドルフィン 25027435
406123503 多機能ウェア アノラックジャケット ドルフィン 25027435
406123503 多機能ウェア アノラックジャケット ドルフィン 25027435

多機能ウェア アノラックジャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード25027435品番406123503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

薬品、化学品、油への耐性があります。
耐熱性があり静電防止素材を使用しております。
非常に軽く作業しやすいです。
雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
頭から被るアノラックタイプで非常に高い耐浸水性があります。
胸元はボタンで開閉できます。
フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。
伸縮性ゴムのお陰で袖口から水の侵入を低減できます。
表面は耐水性と柔軟性が両立する、ポリウレタン(PU)でコーティングされています。

用途
工場での清掃、薬品を使用した清掃など。
トラスコ品番380-2106材質裏:ポリアミド 表:ポリウレタン(PU)ネイビーサイズXL胸囲(cm)108~112身長(cm)176~182
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする