420010501 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027505 420010501 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027505 420010501 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027505 420010501 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027505 420010501 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027505 420010501 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027505

耐水ウェア パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25027505 品番 420010501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。
太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。
素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。

用途農業、果樹栽培、園芸、清掃業などに。 トラスコ品番380-2093 材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC) ブルー サイズM 身長(cm)164〜170 股下(cm)78〜80 ウエスト(cm)96〜100
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする