420123502 耐水耐薬耐油ウェア パンツ ドルフィン 25027548

 

420123502 耐水耐薬耐油ウェア パンツ ドルフィン 25027548
420123502 耐水耐薬耐油ウェア パンツ ドルフィン 25027548
420123502 耐水耐薬耐油ウェア パンツ ドルフィン 25027548
420123502 耐水耐薬耐油ウェア パンツ ドルフィン 25027548

耐水耐薬耐油ウェア パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ウエスト(cm)100~104
サイズL
内容量1着注文コード25027548品番420123502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

薬品、化学品、油への耐性があります。
耐熱性があり静電防止素材を使用しております。
非常に軽く作業しやすいです。
雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。
丁寧な圧着が施され水の侵入を防ぎます。
素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。
表面は耐水性と柔軟性が両立する、ポリウレタン(PU)でコーティングされています。

用途
工場での清掃、薬品を使用した清掃など。
トラスコ品番380-2110材質裏:ポリアミド 表:ポリウレタン(PU)ネイビーサイズL身長(cm)170~176股下(cm)80~82ウエスト(cm)100~104
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする