420123503 耐水耐薬耐油ウェア パンツ ドルフィン 25027557 420123503 耐水耐薬耐油ウェア パンツ ドルフィン 25027557 420123503 耐水耐薬耐油ウェア パンツ ドルフィン 25027557 420123503 耐水耐薬耐油ウェア パンツ ドルフィン 25027557

耐水耐薬耐油ウェア パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25027557 品番 420123503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

薬品、化学品、油への耐性があります。
耐熱性があり静電防止素材を使用しております。
非常に軽く作業しやすいです。
雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。
丁寧な圧着が施され水の侵入を防ぎます。
素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。
表面は耐水性と柔軟性が両立する、ポリウレタン(PU)でコーティングされています。

用途工場での清掃、薬品を使用した清掃など。 トラスコ品番380-2108 材質裏:ポリアミド 表:ポリウレタン(PU) ネイビー サイズXL 身長(cm)176〜182 股下(cm)82〜84 ウエスト(cm)104〜108
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする