422152302 耐海水ウェア オーバーオール ドルフィン 25027575 422152302 耐海水ウェア オーバーオール ドルフィン 25027575

耐海水ウェア オーバーオール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25027575 品番 422152302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

海水に対して強い耐性があります。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。
太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。
素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。

用途船上作業、漁業、水産加工業、沿岸・洋上作業などに。 トラスコ品番380-2100 材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC) オレンジ サイズL 身長(cm)170〜176 股下(cm)80〜82 ウエスト(cm)100〜104
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする