UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全メガネ
UNIVETの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25027645
品番
5X7.01.00.09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。
ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様
ツル調整
トラスコ品番
380-0790
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
規格
適合品:EN166、EN170
レンズ色
アンバー
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.1
紫外線カット
○
特性
防傷加工
注意
※5X7.40.00.00のみ、強い光を反射する特殊なレンズ加工を施しています。