UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全メガネ
UNIVETの 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ 505UP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25027706
品番
505U.00.00.37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
非常に軽量でスタイリッシュなデザインです。
ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
トラスコ品番
380-0789
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
ライトブルー
適合規格
EN166、EN170、EN172
テンプル色
ライトブルー
レンズ厚さ(mm)
2.0
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○