UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全メガネ
UNIVETの 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ 553UZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25027749
品番
553Z.01.00.00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ツル部分をあえて薄く仕上げているためイヤーマフとの併用に最適です。
わずか19gと非常に軽量です。
ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
トラスコ品番
380-0787
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
適合規格
EN166、EN170
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工