二眼型保護メガネ 513

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25027758 品番 513.02.00.00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。
眉毛まで覆えるレンズ形状です。

トラスコ品番380-0773 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア 適合規格EN166、EN170 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.25 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする