UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全メガネ
UNIVETの 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ 513
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25027767
品番
513.03.10.02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。
眉毛まで覆えるレンズ形状です。
トラスコ品番
380-0799
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
スモーク
適合規格
EN166、EN170、EN172
テンプル色
スモーク
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○