曜日別特売
01090080 強力板金ツカミバシ 先端45° FREUND(フロイント) 25027794

強力板金ツカミバシ 先端45°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
口幅(mm)80
内容量1丁注文コード25027794品番01090080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

先端45°の角度付きで板金を折り曲げできます。
板金のつぶし作業に最適です。
口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。
ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。
ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。
丁寧に鍛造されており丈夫です。

用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。トラスコ品番380-3978材質工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)全長(mm)300タイプオフセット口先長(mm)48口幅(mm)80危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする