FREUND(フロイント)
FREUND(フロイント)の ハサミ
FREUND(フロイント)の 板金鋏/金切ハサミ
板金ハサミ エグリ刃 (右曲がり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25027889
品番
01220250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
曲線切り専用として大きな半径の曲線切りが可能です。
グリップはコーティングされており滑りにくいです。
刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
トラスコ品番
380-3993
材質
工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
250
刃長(mm)
45
刃先
右曲り