FREUND(フロイント)
FREUND(フロイント)の ハサミ
FREUND(フロイント)の 板金鋏/金切ハサミ
板金ハサミ ユニバーサル(右曲がり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25027898
品番
01240250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
通常のはさみのような形状で直線切りが可能です。
グリップはコーティングされており滑りにくいです。
刃先の硬度はHRC56程度です。
刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
トラスコ品番
380-3987
材質
本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
250
刃長(mm)
72
刃先
直刃