FREUND(フロイント)
FREUND(フロイント)の ハサミ
FREUND(フロイント)の 板金鋏/金切ハサミ
板金ハサミ 直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25027907
品番
01232300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
直線切り専用として安定した直線切りが可能です。
グリップはコーティングされており滑りにくいです。
刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
トラスコ品番
380-3984
材質
ステンレス鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
300
刃長(mm)
77
刃先
ストレート