FREUND(フロイント)
FREUND(フロイント)の ハサミ
FREUND(フロイント)の 板金鋏/金切ハサミ
板金ハサミ 柳刃 (右曲がり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
材質
ステンレス鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
注文コード
25027916
品番
01252260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。
グリップはコーティングされており滑りにくいです。
刃先の硬度はHRC56程度です。
刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
トラスコ品番
380-3980
材質
ステンレス鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
260
刃長(mm)
42
刃先
右曲り