一眼型保護メガネ オーバーグラス 520

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25027968 品番5201100001A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
側面部に通気口を設けています。

トラスコ品番380-0788 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート 規格適合品:EN166、EN170 レンズ色クリア テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする