二眼型保護メガネ 506UP

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25028038 品番 506U.03.00.00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。
ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。

仕様ツル調整 トラスコ品番380-0786 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア 適合規格EN166、EN170 角度調整範囲 テンプル色ホワイト レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25028038
2023-08-02
用途:
花粉、埃、感染症に関わる飛沫などの存在する多様な場面での目の保護
不動産業

保護メガネとしては顔にフィットする事が一番大切だと思って色々なメーカーのを試しているが、これは隙間なくピッタリだった。ただ顔形は人によって違うので、顔幅が女性として普通の私の場合に限るのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする