FREUND(フロイント)
FREUND(フロイント)の ハサミ
FREUND(フロイント)の 板金鋏/金切ハサミ
板金ハサミ 立エグリ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃長(mm)
44
注文コード
25028065
品番
01270250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
曲線切り専用として小さな半径の曲線切りが可能です。
グリップはコーティングされており滑りにくいです。
刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
トラスコ品番
380-3973
材質
工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
250
刃長(mm)
44
刃先
右曲り