FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
充電式LEDライト HM70R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25028300
品番
HM70R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
白、赤、中白の3種類の光源に対応しています。
付属品
ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番
394-0351
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
94.5
色
ブラック
高さ(mm)
46
奥行(mm)
51
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
1600
保護等級
IP68
充電時間
約4時間
外径(mm)
94.5
明るさ(Lm)
1600
照射距離(m)
186
最大点灯時間
約100h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。