FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
充電式LEDライト E05R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25028318
品番
E05RGREEN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
4段階明るさ切替機能を搭載しています。
付属品
ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番
394-0359
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
68
色
グリーン
高さ(mm)
15
奥行(mm)
15.3
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
400
保護等級
IP68
充電時間
約1時間
外径(mm)
68
明るさ(Lm)
400
照射距離(m)
64
最大点灯時間
約30h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。