充電式LEDバイクライト BC26R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25028370 品番BC26R
参考基準価格(税別)¥22,138 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最大照射距離は169メートルを到達しています。
5段階明るさ切替が可能です。
迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。
ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。
USB Type-Cで簡単に充電できます。

付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0353 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)113 ブラック 高さ(mm)29 奥行(mm)27 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1600 保護等級IP68 充電時間約4時間 明るさ(Lm)1600 照射距離(m)169 最大点灯時間約65h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする