FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
リチウムイオン専用充電電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25028397
品番
ARB-L18-2600U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
全長(mm)
69
容量
2600
呼称
18650型
充電電圧(V)
3.6V
外径(mm)
18.6
トラスコ品番
394-0387
幅(mm)
18.6
色
オレンジ
奥行(mm)
70
注意
※FENIXブランド専用充電池です。
※ほかのブランドには使用しないでください。