FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
充電式LEDライト C6V30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25028415
品番
C6V30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
最大輝度 1500ルーメンです。
最大照射距離は300メートルに到達しています。
4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。
磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品
ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番
394-0389
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
133
色
ブラック
高さ(mm)
23
奥行(mm)
32
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
1500
保護等級
IP68
充電時間
約2時間
外径(mm)
133
明るさ(Lm)
1500
照射距離(m)
300
最大点灯時間
約54h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。