※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

332000115J ホースクランプ”CLIC[[R上]]” CAILLAU 25028494 332000115J ホースクランプ”CLIC[[R上]]” CAILLAU 25028494

ホースクランプ”CLIC[[R上]]”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25028494 品番 332000115J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途自動車関連など。ホースやチューブなどの結束が必要なときに。 トラスコ品番364-9523 厚さ(mm)0.6 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)13 バンド幅(mm)6 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする