※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

662555405J ホースクランプ”CLIC E[[R上]]” CAILLAU 25028668 662555405J ホースクランプ”CLIC E[[R上]]” CAILLAU 25028668

ホースクランプ”CLIC E[[R上]]”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25028668 品番 662555405J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

非常に高いクランプ力で真円に近い形状で均一にクランプでき、漏れの心配が少ないです。
専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途冷却、暖房、パワーステアリング、油圧システムなどの高圧力がかかるホース・チューブの結束に。 トラスコ品番366-9508 厚さ(mm)0.6 最小径(Φmm)40.5 最大径(Φmm)41.5 バンド幅(mm)9 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする