タグド
耐洗紙メモ帳 タグドライフギア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1冊
色(表紙)
藍
注文コード
25028765
品番
TALG-1258 L
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
洗えるほど丈夫な紙「耐洗紙」を使用したメモ帳です。
アウトドアなど屋外での使用また防災用としても最適です。
カラビナを通せるリングホール付きで携帯に便利です。
破線加工されており簡単に切り取りが可能です。
用途
屋外の作業現場、アウトドア、ダイビング、園芸など水に濡れる可能性のある場所でのメモに。
トラスコ品番
403-0169
材質
耐洗紙、アルミニウム
厚さ(mm)
12
タイプ
5mm方眼
枚数
100
縦(mm)
131
横(mm)
79
色(表紙)
藍
注意
※濡れた状態で快適に記入する場合には加圧式ボールペンをご利用ください。
※使用する筆記具により書いたものが消える可能性があります。