TALG-1259 S 耐洗紙メモ帳 タグドライフギア タグド 25028774

耐洗紙メモ帳 タグドライフギア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1冊色(表紙)注文コード25028774品番TALG-1259 S
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

洗えるほど丈夫な紙「耐洗紙」を使用したメモ帳です。
アウトドアなど屋外での使用また防災用としても最適です。
カラビナを通せるリングホール付きで携帯に便利です。
破線加工されており簡単に切り取りが可能です。

用途屋外の作業現場、アウトドア、ダイビング、園芸など水に濡れる可能性のある場所でのメモに。トラスコ品番403-0171材質耐洗紙、アルミニウム厚さ(mm)12タイプ5mm方眼枚数100縦(mm)112横(mm)67色(表紙)
注意
※濡れた状態で快適に記入する場合には加圧式ボールペンをご利用ください。
※使用する筆記具により書いたものが消える可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする