DRソケットレンチセット(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(mm)9.5 注文コード25029106 品番09004
参考基準価格(税別)¥20,259 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は差込角など3種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高いソケットレンチセットです。

トラスコ品番446-8825 セット内容ソケット(6角):6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mm、ディープソケット(6角):8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、プラグソケット:16、21mm、[[+]]ビット:#1、#2、#3 差込角(mm)9.5 ソケット内容6〜24mm 入数60点 対辺(形状)6角 ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする