DRソケットレンチセット(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(mm)12.7 注文コード25029115 品番09006
参考基準価格(税別)¥28,401 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は差込角など3種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高いソケットレンチセットです。

トラスコ品番446-8829 セット内容ソケット(6角):8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、34mm、ソケット(6角):3/8”、7/16”、1/2”、9/16”、5/8”、11/16”、3/4”、13/16”、7/8”、15/16”、1”、ディープソケット(6角):10、12、13、14、15、17、19mm、スパークプラグソケット:16、21mm 差込角(mm)12.7 ソケット内容8〜34mm 入数46点 対辺(形状)6角 ソケット内容(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする