DRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25029124 品番 09901
参考基準価格(税別)¥17,078 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

汎用性の高いソケットレンチセットです。
トレー付きで整理整頓が便利になります。

トラスコ品番446-8828 セット内容ソケット(6角):3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、ディープソケット(6角):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm、ビットソケット[[+]]:#1、#2、#3、[[-]]:4、5.5、6.5mm、ポジドライブビットソケット:#1、#2、#3 差込角(mm)6.35 ソケット内容3.5〜14mm ケース寸法(mm)奥行180×間口375×高さ45 入数66点 対辺(形状)6角 ソケット内容(mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする