DRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25029149 品番 09902
参考基準価格(税別)¥15,813 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

汎用性の高いソケットレンチセットです。
トレー付きで整理整頓が便利になります。

トラスコ品番446-8824 セット内容ソケット(6角): 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm、ディープソケット(6角):10、11、12、13、14、15、17、19mm、スパークプラグソケット:16、18、21mm、ラチェットハンドル:200mm 差込角(mm)9.5 ソケット内容8〜24mm ケース寸法(mm)奥行180×間口375×高さ45 入数33点 対辺(形状)6角 ソケット内容(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする