アシストざる

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25030567 品番03099
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製で水に強く水切りに最適です。
中底が広くたっぷり水切りが可能です。
SIAA抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
食洗機対応です。
電子レンジ対応です。(耐熱温度120℃)
持ちやすく水切れがいいです。

用途水切りに。 材質/仕上ポリプロピレン(PP) ブルー 高さ(mm)90 奥行(mm)195 間口(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする