TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切りトレー
タワシラックP-23 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25030628
品番
03018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
水切れがよいシンプルなタワシラックです。
用途
小物の収納などに。
幅(mm)
230
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
高さ(mm)
65
奥行(mm)
120