TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切りトレー
フタ付流しコーナー ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25030637
品番
03042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
フタ付きでゴミが見えず臭いも抑えられます。
用途
生ごみなどの一時保管に。
幅(mm)
155
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
高さ(mm)
125
奥行(mm)
220