TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切りトレー
アシストフタ付流しコーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25030646
品番
03102
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
フタ付きでゴミが見えず臭いも抑えられます。
用途
生ごみなどの一時保管に。
幅(mm)
155
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
高さ(mm)
125
奥行(mm)
220