TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボウル
ボウル22型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25030698
品番
03027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
電子レンジ・食洗器対応で、持ちやすく底が丸いので混ぜやすいです。
用途
食材調理および保存として。
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
高さ(mm)
115
奥行(mm)
220
間口(mm)
240