TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボウル
ボウル19型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25030707
品番
03030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
電子レンジ・食洗器対応で、持ちやすく底が丸いので混ぜやすいです。
用途
食材調理および保存として。
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
高さ(mm)
100
奥行(mm)
195
間口(mm)
215