TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボウル
アシストボウル ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25030716
品番
03100
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
電子レンジ・食洗器対応で、持ちやすく底が丸いので混ぜやすいです。
用途
食材調理および保存として。
幅(mm)
240
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
高さ(mm)
115
奥行(mm)
220
容量(L)
2.5