TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 漬物樽・漬物容器
角型つけもの容器 フタ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25030908
品番
01416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
食品衛生法適合品、飲み水等の保存に安心して使用できます
用途
食品や飲料水の保存
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
高さ(mm)
275
奥行(mm)
450
容量(L)
25
間口(mm)
305