ラストダイニングチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード25031310 品番CHBT62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

妥協を許さない、職人による生産技術とデザイナーが膝を合わせ何度も何度も改良を重ね完成した名作ラストダイニング チェア。
デザイナーの過去の作品からよいエッセンスだけを取り出し、ぎゅっと詰め込んだチェアとなっています。
浅く掛けてもよし、または深く掛けてもよし。ヒップ部分が突き出た状態でも座面のペーパーコードと背もたれが優しくフィットしてくれます。
もともとフェリーの客室用にとデザインされたもので、長時間座ることを想定して作られ簡単には壊れない強固な構造に設計されています。
尚且つ、コンパクトに収納できることを考えられており、椅子をテーブルの天板に引っ掛けて浮かせることもできる優れもの。
素朴でありながら、人の目を惹きつける独特なスタイル。
テーブルとのトータルデザインを崩すことなくチョイスできるチェアではないでしょうか。

全高(mm)720 座面高さ(mm)445 用途ジェネリック商品・デザイナーズチェア・リプロダクトチェア・ラウンジチェア・チェア フレームオーク材 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×50×72 材質(座面)ペーパーコード 座面高(cm)44.5
注意
※この商品はジェネリック製品になります。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したりはがれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
※オットマンの上には座らないでください。加重を掛けると折れる可能性とチェアが前に倒れて、ケガや床を傷つける原因になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする